色ホワイト
サイズ(cm)25.5
足幅3E
用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
電気抵抗(Ω)1.0×105〜8
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード1122640
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー