PA2106-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33107347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2106-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33107347
PA2106-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33107347
PA2106-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33107347

パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)300注文コード33107347品番PA2106-300 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用寸法E(mm)29寸法X(mm)22寸法Y(mm)19口金具長さ(L)(mm)62長さL(mm)300ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)18.0ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/105、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33108117
2019-05-31
用途: ユニックレッカーのメンテナンス
建設業・工事業

リピート購入です。
メーカー製品ですので、丈夫でしっかりしていると思います。

対象商品 : 33107392
2015-12-08
用途: 古いバックホーの油圧ホース整備

高耐圧にもかかわらず柔らかく取り回し易い。バックホーのホースが専用仕様で有ったので経費を削減するために、バックホー側のアダプタを切断し購入したアダプタと溶接して取り付け安価にて修理出来た。(溶接加工等では耐圧力のほかホース内に切粉や溶接スパッタが入らないように注意して行う必要が有るので自己責任です)

対象商品 : 33107645
2015-01-11
用途: 油圧機器のパイプ交換
浜中町農民組合

使用感はとても良いものです。今回で2回目です、又注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする