画像準備中

ステンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33111016 品番 B-2675
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

六角穴付ボタンボルトを六角レンチでしっかり締めハンマーで打ち込むと開くことはありません。

付属品レンチ 材質ステンレスSUS304 質量(g)9 寸法L(mm)17.5 レンチサイズ(mm)1.3 寸法D(mm)5 寸法W(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする