水本機械製作所
水本機械製作所の 伝導部品
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の ジョイントリンク
ステンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33111025
品番
B-2676
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角穴付ボタンボルトを六角レンチでしっかり締めハンマーで打ち込むと開くことはありません。
付属品
レンチ
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
15
寸法L(mm)
21
レンチサイズ(mm)
2
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応