画像準備中

ステンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33111034 品番 B-2677
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角穴付ボタンボルトを六角レンチでしっかり締めハンマーで打ち込むと開くことはありません。

付属品レンチ 材質ステンレスSUS304 質量(g)30 寸法L(mm)24 レンチサイズ(mm)2 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする