zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの ペット用ファニチャー
老犬介護用 床ずれ予防クッション ドーナツ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33111524
品番
W22481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様
手洗い可能、速乾性
種別
小型犬
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%
形状
ドーナツ型
サイズ
小
寸法(外径×厚さ)(mm)
約100×25