菅公工業
菅公工業の コピー用紙/ラベルシール
菅公工業の ラベル・シール
菅公工業の 挨拶状/招待状
二つ折りカード 角丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
33112249
品番
ア006
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
プリンター対応
色
えちぜん和紙
仕様
インクジェット対応、和紙
寸法(mm)
153×204
入数(枚)
20
シートサイズ(mm)
153×204
紙質
和紙
ラベルサイズ(mm)
153×204
坪量(g/m
2
)
217.6
片数
20片
入数
20シート
ラベル形状
角丸