菅公工業
菅公工業の コピー用紙/ラベルシール
菅公工業の ラベル・シール
菅公工業の 挨拶状/招待状
二つ折りカードと洋封筒のセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33112285
品番
テ027
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プリンター対応
セット内容
二つ折りカード角丸×10枚、洋形2号封筒×10枚、封緘シール×10片
寸法(mm)
封筒:114×162
シートサイズ(mm)
153×204
紙質
和紙
ラベルサイズ(mm)
153×204
坪量(g/m
2
)
104.7
入数
10シート
ラベル形状
角丸四角