コンクリート用 カーストッパー 大阪魂 33120385

 

コンクリート用 カーストッパー 大阪魂 33120385 コンクリート用 カーストッパー 大阪魂 33120385 コンクリート用 カーストッパー 大阪魂 33120385

カーストッパー

(108件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33120385 品番コンクリート用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単設置の軽量設計。
廃タイヤ再生ゴム使用。
耐久性抜群の車止め。
ゴム製だから万が一つまずいても安全です!

下穴径(Φmm)12.5 用途一般駐車場、集合住宅などに最適です。 付属品アンカー(コンクリート用) 質量(kg)3.5 材質(本体)再生ゴム ボルト径寸法(Φmm)10 本体寸法(mm)500×140×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120385
2020-11-08
用途:
自宅車庫で使っています。

安価ですが作りはしっかりしています。
6年程使用していますが劣化はありません。

対象商品:
33120394
2020-08-18
用途:
駐車場用の車止めに購入しました。
医療・福祉・介護関連業

個人での取り付けが困難なため、業者にお願いして取り付けてもらいました。

対象商品:
33120385
2019-06-16
用途:
車庫内の輪止め
自動車・二輪車・自転車関連業

想像よりしっかりした造りと重さで安定した設置が出来ました。ガレージ内の輪止めなので、アンカーボルトは打たずに直置きのままですが、重さが結構有り、ゆっくり下がって当てた位では動きません。
反射シールもバックライトに良く反射して距離感が分かり良いです。リサイクル材料使用も好感が持てます。底面のフラット精度が高まれば密着性が上がり満点評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
33120385
2019-03-25
用途:
駐車時の行き過ぎ防止に!
甘水園 様 (農・林・水産業)

駐車場の後ろにスチール倉庫があるため、行き過ぎ防止つけました。コンクリートアンカーの穴あけが大変です。穴あけの最後の方でわかったことは小さい穴をあけてから既定の寸法に拡大すると楽です。(太いコンクリートドリルは穴あけが大変です)取付けした後にわかったことは倉庫ギリギリで止めるように取り付けたのですが、最近の車は衝突防止機能がついてますので、少し速めに後進すると輪留めの前に緊急ブレーキで勝手に止まってしまいます(汗)

1人が参考にしています
対象商品:
33120385
2019-05-05
用途:
駐車場
製造業

車が無いときつまずいても、硬質ゴム製だけれど、あまり痛くないので良い。反射テープが良い、止まり易くなった

対象商品:
33120385
2019-06-16
用途:
車止め

思ったより材質は硬かったです。硬質プラスチックな感じでクッション性は期待できないです。
仕上げもほどほどで値段の割にはいいです。

対象商品:
33120394
2019-03-23
用途:
駐車場車止めに使用

アンカーも付属していましたので、しっかり固定できました。夜間のつまづき転倒防止に、追加で反射テープを側面に張り付ける予定です。

対象商品:
33120394
2019-03-21
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

駐車場の車止めに使用している。幅及び高さが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1つ購入しただけでは、片方のタイヤのストッパーとしてしからならないのでしょうか?
回答:
1つのご購入では、片方のタイヤのストッパーとなります。
1人が参考にしています
2011-09-27

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする