ペイントマーカー太字

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33120866 品番 PX30.26
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。

インク色 線の太さ太字 トラスコ品番352-7727 軸径(Φmm)23.2 全長(mm)142.3 質量(g)44.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)8.5 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08213895
2025-03-19
用途:
墨出しの書込み

皆さん気を付けて下さい
今まで何年も新品で中身確認する事なかったですが開けるとビックリしますよ
中身の液半分以下しか入ってないです
赤青黒3色確認しましたがどれも半分以下です
これはメーカー詐欺ってます

4人が参考にしています
対象商品:
08213904
2023-12-03
用途:
駐車場用の看板補修用

駐車場看板が色あせてしまったので使用しています。乾きが早いので垂れてこず立ったまま使えるのでペンキで使用するよりも簡単でしかもある程度の量が入っているのでわざわざ缶を開ける作業が入らず大変便利をしている。

1人が参考にしています
対象商品:
33120866
2023-04-22
用途:
タッチアップ塗装

アルミにちゃんと色が付くので良いです。
シビアでないところには、タッチアップとして使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
08213922
2023-07-13
用途:
アスファルト、コンクリート用に
サービス業

このタイプのペイントマーカーが一番使い易いです。ペン先も耐久性がありインクも固まらず良く出ます。いつもインクが無くなるまで使いきる事が出来ます。

対象商品:
08213895
2023-03-10
用途:
荷受け作業時
製造業

どんな素材の部分にも、はっきりと文字がかけて、書きやすいので満足している。

対象商品:
08213913
2023-02-16
用途:
車両の補修用
有限会社 暁電子工房 様

車の小さなキズの補修に使っています。やや色が違っており、色について名称だけでなく実際に塗った色が参考にできるようになっていると良いと思います。

対象商品:
08213913
2022-11-14
用途:
測量時

定期的に購入しています。別でペン先を交換出来るのでインクが最後まで使用できます。

対象商品:
33120866
2022-10-08
用途:
工事写真撮影時のマーキング

鉄部へのメモ書き(撮影用)に使用しています。
見易く、かすれにくいので重宝しています、雨天時もウエス等で拭いておけばさほどにじみません。
ペン先が潰れやすいのは難点ですが、ひっくり返せば使い切るまでは持ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする