FRLコンビネーション クリンエアユニット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 接続口径(Rc)1/4 注文コード33121925 品番C3000-8-W
参考基準価格(税別)¥14,480 販売価格(税込) ¥12,298
販売価格(税別)
11,180
この商品はドレン排出・接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 貯油量(cm3)85 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 トラスコ品番344-4376 全長(mm)202 質量(kg)1.15 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5〜60 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45 流れ方向標準流れ(左→右)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121925
2018-06-13
用途:
工作機械に使用

これまで使用していた同部品が故障したため、購入しました。
現場で油まみれのため、品番や品名がはっきりとわからなくて、最終的にはネット上に残っていたメーカーのカタログから寸法を拾いだし、現物と照合しました。
これだけで2時間以上かかってしまった;;;
モノタロウさんでは、製品の寸法が載っている場合も多々あるので、出来ればこういう似たような製品がいっぱいあるものは、寸法を載せていただけると非常に助かります。
でも、待たずに納品されたので、★は5つです。

対象商品:
33121934
2017-04-08
用途:
車検機器のエアーライン用

いろいろな種類がありますがこれが値段や大きさなど考慮すると一番使いやすいです。

対象商品:
33121925
2015-05-18
用途:
作業機械の注油

かなり安く調達でき満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする