C3000-10-W FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD 33121934

FRLコンビネーション クリンエアユニット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はドレン排出・接続口径・トラスコ品番など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
接続口径(Rc)
3/8
トラスコ品番
344-4350
注文コード
33121934
品番
C3000-10-W
参考基準価格(税別)¥14,480販売価格(税込)¥12,298
販売価格(税別)
¥11,180

フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

貯油量(cm3)
85
トラスコ品番
344-4350
質量(kg)
1.15
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様
リリーフ機構付
全長(mm)
202
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)
0.03
ドレン貯容量(cm3)
45
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121925
2018-06-13
用途: 工作機械に使用

これまで使用していた同部品が故障したため、購入しました。
現場で油まみれのため、品番や品名がはっきりとわからなくて、最終的にはネット上に残っていたメーカーのカタログから寸法を拾いだし、現物と照合しました。
これだけで2時間以上かかってしまった;;;
モノタロウさんでは、製品の寸法が載っている場合も多々あるので、出来ればこういう似たような製品がいっぱいあるものは、寸法を載せていただけると非常に助かります。
でも、待たずに納品されたので、★は5つです。

対象商品 : 33121934
2017-04-08
用途: 車検機器のエアーライン用

いろいろな種類がありますがこれが値段や大きさなど考慮すると一番使いやすいです。

対象商品 : 33121925
2015-05-18
用途: 作業機械の注油

かなり安く調達でき満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする