CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
エアフィルタ(セレックス)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122083
品番
F1000-8-W
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,479
販売価格(税別)
¥
2,254
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
全長(mm)
114
質量(kg)
0.087
接続口径(Rc)
1/4
ドレン貯容量(cm
3
)
12
付属品
ボウルガード
トラスコ品番
344-4651
タイプ
白色タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
流れ方向
左→右
CADデータダウンロード