F3000-8-W エアフィルタ(セレックス) CKD 33122092

エアフィルタ(セレックス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1/4
ろ過度(μm)5
全長(mm)169.5
内容量1個注文コード33122092品番F3000-8-W
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,692
販売価格(税別)
3,356
ろ過度(μm)5全長(mm)169.5質量(kg)0.25接続口径(Rc)1/4ドレン貯容量(cm3)45付属品ボウルガードトラスコ品番344-4686タイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122135
2023-11-17
用途: プレス機械

製品は他者で購入するより非常に安く配送も迅速でした
またお願いする予定です

対象商品 : 33122135
2015-11-28
用途: 部品交換

よいです。

対象商品 : 33122092
2014-09-09
用途: 発泡ウレタン工事

価格も安く、しっかり水分を除去してくれて、しいていえば、水を抜くドレンコックを、交換出来るようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする