CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
エアフィルタ(セレックス)
(3件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122126
品番
F4000-10-W
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,593
販売価格(税別)
¥
4,175
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
全長(mm)
192.5
質量(kg)
0.45
接続口径(Rc)
3/8
ドレン貯容量(cm
3
)
80
付属品
ボウルガード
トラスコ品番
344-4708
タイプ
白色タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
流れ方向
左→右
CADデータダウンロード