※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ(セレックス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33122153 品番 F8000-25-W
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790
ろ過度(μm)5 全長(mm)281 質量(kg)1.16 接続口径(Rc)1 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能) 付属品ボウルガード トラスコ品番344-4775 タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 流れ方向左→右

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33122135
2023-11-17
用途:
プレス機械

製品は他者で購入するより非常に安く配送も迅速でした
またお願いする予定です

対象商品:
33122135
2015-11-28
用途:
部品交換

よいです。

対象商品:
33122092
2014-09-09
用途:
発泡ウレタン工事

価格も安く、しっかり水分を除去してくれて、しいていえば、水を抜くドレンコックを、交換出来るようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする