エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33122573 品番 F4000-8-W-F
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥7,097
販売価格(税別)
6,452
接続口径(Rc)1/4 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ドレン排出フィルタ、手動付オートドレン(NOタイプ) ろ過度(μm)5 付属品ボウルガード 全長(mm)192.5 質量(kg)0.45 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
車両整備

シンプルなエアフィルタで問題なく使用できました。
エアインパクトなどに十分な流量が確保できるので、
ミニサイズのエアフィルタを使用していて満足できない方は、
交換してみるのもよいかもしれません。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2024-03-26
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。 説明に空気の流れる方向が書いてありますが、本体自体に裏表がないので取付時の左右の向きは気にしなくていいです。 下のカップは180度回転します。 後、取り付けのブラケットが付属してないので一緒に購入したほうがいいです。 モノタロウに聞くよりメーカーに直接電話で聞いた方が早くて確実です。 めちゃくちゃ丁寧に教えてくれましたよ。

2024-11-12
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

とても良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
33122162
2023-03-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。
説明に空気の流れる方向が書いてありますが、本体自体に裏表がないので取付時の左右の向きは気にしなくていいです。
下のカップは180度回転します。
後、取り付けのブラケットが付属してないので一緒に購入したほうがいいです。
モノタロウに聞くよりメーカーに直接電話で聞いた方が早くて確実です。
めちゃくちゃ丁寧に教えてくれましたよ。

対象商品:
33122196
2019-02-25
用途:
エアードライアーのINに取り付け

性能に問題なく、使用しております。
後は耐久性です。

1人が参考にしています
対象商品:
33122196
2018-04-09
用途:
機械の修理に使ってます。
マルテック 様

現行は、SMCやその他のメーカーのものが付いてますが、大体近い寸法なので、取り替えて機械の修理をしてます。流量、エレメントの遜色ありませんので助かってます。安いのでありがたいです。

対象商品:
33122171
2017-09-14
用途:
歯科用のコンプレッサー除湿
医療・福祉・介護関連業

従来使用していたフイルタのオートドレインが故障、取り替えた。以前よりコンパクトになり安心できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする