オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ローラ単体 ER型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33125454
品番
ER240N-A
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ERコンベヤ用ローラ単体
スチールローラで最小ローラ径
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
240
用途
ERコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(丸鋼)6
ローラ強度(kg)
11
ローラ径(Φmm)
19.1Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。