オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126285
品番
MR150N-A
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
MRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
150
用途
MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
180
ローラ径(Φmm)
60.5Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。