オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126434
品番
MMR490N-A
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
MMRコンベヤ用ローラ単体
衝撃に強いMR型の強度アップ版
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
490
用途
MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)16
ローラ強度(kg)
180
ローラ径(Φmm)
60.5Xt3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。