※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF12 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126466 CF12 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126466 CF12 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126466

カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33126466 品番CF12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 寸法B1(mm)15 寸法D(Φmm)30 寸法L(mm)40 寸法S(mm)M12×1.5 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)3 寸法f(mm)20(最小) 寸法l(mm)14 寸法l1(mm)6 寸法r(mm)1.5 シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪 質量(g)95 限界回転数(min-1[r.p.m])14000 最大許容荷重(kN)9.37 基本定格荷重C(kN)7.87 基本定格荷重Co(kN)9.79 トラック負荷容量(kN)7.06
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする