※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF24-1 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126536 CF24-1 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126536 CF24-1 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 33126536

カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33126536 品番CF24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)29 寸法B1(mm)30.5 寸法D(Φmm)72 寸法L(mm)80 寸法S(mm)M24×1.5 寸法d(Φmm)24 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4 寸法f(mm)40(最小) 寸法l(mm)25 寸法l1(mm)11 寸法r(mm)1.5 シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪 質量(g)1140 限界回転数(min-1[r.p.m])6500 最大許容荷重(kN)49.5 基本定格荷重C(kN)30.6 基本定格荷重Co(kN)53.2 トラック負荷容量(kN)39.8
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33126536 CF24-1 06540564 CF24-1-AB カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 1個 5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする