※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33126572
品番
CF5UU
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
9
寸法B1(mm)
10
寸法D(Φmm)
13
寸法L(mm)
23
寸法S(mm)
M5×0.8
寸法d(Φmm)
5
寸法d1(Φmm)
3.1※
寸法d2(Φmm)
-
寸法f(mm)
9.7(最小)
寸法l(mm)
7.5
寸法l1(mm)
-
寸法r(mm)
0.5
シール
シール付
外径(Φmm)
13
幅(mm)
9
材質
炭素鋼
形状
円筒外輪
質量(g)
10.5
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
29000
最大許容荷重(kN)
1.42
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
3.14
基本定格荷重Co(kN)
2.77
トラック負荷容量(kN)
2.25
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方