THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33126606
品番
CF10UU
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法B1(mm)
13
寸法D(Φmm)
22
寸法L(mm)
36
寸法S(mm)
M10×1.25
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
4※
寸法d2(Φmm)
-
寸法f(mm)
15(最小)
寸法l(mm)
13
寸法l1(mm)
-
寸法r(mm)
1
シール
シール付
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
材質
炭素鋼
形状
円筒外輪
質量(g)
45
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
最大許容荷重(kN)
5.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
5.33
基本定格荷重Co(kN)
6.78
トラック負荷容量(kN)
4.7
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方