※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33126651
品番
CF18UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
40
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
M18×1.5
寸法d(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
3
寸法f(mm)
26(最小)
寸法l(mm)
20
寸法l1(mm)
8
寸法r(mm)
1.5
シール
シール付
材質
炭素鋼
形状
円筒外輪
質量(g)
250
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大許容荷重(kN)
26.1
基本定格荷重C(kN)
14.7
基本定格荷重Co(kN)
25.2
トラック負荷容量(kN)
14.4
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方