※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF20-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126676 CF20-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126676 CF20-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126676

カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33126676 品番CF20-1UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)24 寸法B1(mm)25.5 寸法D(Φmm)47 寸法L(mm)66 寸法S(mm)M20×1.5 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4 寸法f(mm)36(最小) 寸法l(mm)22 寸法l1(mm)9 寸法r(mm)1.5 シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪 質量(g)385 限界回転数(min-1[r.p.m])7000 最大許容荷重(kN)32.1 基本定格荷重C(kN)20.7 基本定格荷重Co(kN)34.8 トラック負荷容量(kN)21
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33126676 CF20-1UU 06540878 CF20-1UU-AB カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 1個 3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33126615
2017-02-04
用途:
機械の扉開閉の倣い
株式会社中島製作所 様

工作機械の扉開閉に利用。頻繁に開け閉めするため消耗が激しく交換用として非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする