※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33126694
品番
CF24-1UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法B1(mm)
30.5
寸法D(Φmm)
72
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
M24×1.5
寸法d(Φmm)
24
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4
寸法f(mm)
40(最小)
寸法l(mm)
25
寸法l1(mm)
11
寸法r(mm)
1.5
シール
シール付
材質
炭素鋼
形状
円筒外輪
質量(g)
1140
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
最大許容荷重(kN)
49.5
基本定格荷重C(kN)
30.6
基本定格荷重Co(kN)
53.2
トラック負荷容量(kN)
39.8
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33126694
CF24-1UU
06540896
CF24-1UU-AB
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です