オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126757
品番
SRF90N-A
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
90
用途
ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
160
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ外径(Φmm)
100
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。