※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33126913
品番
CF8MUU
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法B1(mm)
12
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M8×1.25
寸法d(Φmm)
8
寸法d1(Φmm)
4※グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
寸法d2(Φmm)
-
寸法f(mm)
13(最小)
寸法l(mm)
11
寸法l1(mm)
-
寸法r(mm)
0.5
シール
シール付
外径(Φmm)
19
幅(mm)
11
材質
ステンレス鋼
形状
円筒外輪
質量(g)
28.5
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
最大許容荷重(kN)
4.73
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
4.17
基本定格荷重Co(kN)
4.65
トラック負荷容量(kN)
4.02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方