ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33126922 品番 CF10MUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)12 寸法B1(mm)13 寸法D(Φmm)22 寸法L(mm)36 寸法S(mm)M10×1.25 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)4※グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。 寸法d2(Φmm)- 寸法f(mm)15(最小) 寸法l(mm)13 寸法l1(mm)- 寸法r(mm)1 シールシール付 外径(Φmm)22 幅(mm)12 材質ステンレス鋼 形状円筒外輪 質量(g)45 限界回転数(min-1[r.p.m])17000 最大許容荷重(kN)5.81 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)5.33 基本定格荷重Co(kN)6.78 トラック負荷容量(kN)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする