オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33127536
品番
EAR250N-A
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
EARコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
250
用途
EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(スチール)8
材質(ローラー部)
アルミ
ローラ強度(kg)
5
ローラ径(Φmm)
18.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。