ZARS305N-A アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127667 ZARS305N-A アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127667 ZARS305N-A アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127667

アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33127667 品番 ZARS305N-A
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ZARSコンベヤ用ローラ単体
ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ
さびに強いステンレス製シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

ローラ幅W(mm)305 用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする