BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
相手側取付サイズ
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128654
品番
31EA06C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
寸法C(mm)
51
寸法D(mm)
29
寸法Y1(mm)
24
相手側取付サイズ
R3/8
ねじ径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
-30~+100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
使用流体
鉱物性作動油
推奨流量(L/min)
15(最大)