曜日別特売
31EA16C BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31EA16C BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128681
31EA16C BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128681

BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径Rc1
相手側取付サイズR1
内容量1個注文コード33128681品番31EA16C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。

用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機寸法C(mm)110寸法D(mm)57寸法Y1(mm)41相手側取付サイズR1ねじ径Rc1最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール質量(g)850使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油推奨流量(L/min)140(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33128654
2022-07-07
用途: トラクターの外部油圧
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より安く購入でき、大変助かった。次回増設の際は、また購入したい。

対象商品 : 33128672
2016-07-28
用途: 油圧ホース
サービス業

問題ありません。
注文した翌日に割引のメールはちょっと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする