QS390N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129898 QS390N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129898 QS390N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129898

ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33129898 品番 QS390N-N
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

QSコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

ローラ幅W(mm)390 用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ強度(kg)40 ローラ径(Φmm)38.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
ローラー台
株式会社柏木ステンレス 様

SUS430でシャフトがないので、注意です。
シャフトは11Φがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする