オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33130896
品番
OKR38
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。