OKR50G スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機 33130939 OKR50G スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機 33130939

スチール製ホイール単体(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33130939 品番OKR50G
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5 用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)15 ホイール直径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする