オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33130948
品番
OKR50WB
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
OKR50WB型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
OKR50WBワイドコロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール
強度(kg)
(ホイール)8
ホイール直径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
25
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。