ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入
当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定(LAL試験)する際の前処理ディバイスです。LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。
- 仕様
- EOG滅菌済6本入包装×2包装(12本入)、室温保存(直射日光は避けてください)、適応試料量2~15 mL〈固定式アングルローター(min 25°)では12.5 mLまで〉
- 寸法(mm)
- 50 mLコニカルチューブ型、外径:Φ30、長さ:116
- 容量(μL)
- デッドストップ量:30
- 有効ろ過面積(cm2)
- 3.9
- エンドトキシン
- ≦0.05 EU/mL
- アズワン品番
- 60-2984-16
- 分画分子量
- MWCO 20000
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ














