ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VSWP)
直径 25Φmm、VSWP02500、1ケース(100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
直径(Φmm)
25
注文コード
33135584
品番
VSWP02500
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
ろ過流量
水:0.15L/min cm
2
、
エア:0.15L/min cm
2
直径(Φmm)
25
タイプ
スクリーン フィルター
耐熱温度(℃)
ろ過時:75、オートクレーブ時:121
膜厚(μm)
105
穴径(Φμm)
0.025
アズワン品番
2-3043-04
色
白色
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
主な用途
DNAおよびタンパク質のマイクロ透析
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
150
空隙率(%)
70
湿潤性
親水性
総抽出物
1.0%未満
表面
無地
滅菌方法
高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率
1.51
バブルポイント(kPa)
2110
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
16,390
〜
¥
14,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VMWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VCWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
16,390
〜
¥
14,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(AAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SCWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
メンブレンフィルター(セルロース混合エステル・格子入)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
12,650
〜
¥
11,500
〜
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SMWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(GSWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SSWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
(1)
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(RAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
(1)
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
12,319
〜
¥
11,199
〜
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A
ADVANTEC
税込
¥
8,459
¥
7,690
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(PHWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
12,650
〜
¥
11,500
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
分溜・分離・抽出・ろ過
精密ろ過(メンブレンフィルター)
メンブレンフィルター
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VSWP) Merck(メルクミリポア)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品