らくらく床下収納庫(ノックダウン式)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33135805 品番 SFC460S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!

開口寸法(mm)床:460×460 サイズ460角 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製 セット内容外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、収納庫・仕切り板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット 寸法(mm)蓋床材:436×436 シルバー 用途室内用 アズワン品番64-5243-03 収納容量(L)62 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×436
注意
※蓋床材は付属しておりません。
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。

商品説明動画

床下収納庫_紹介動画
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33135787
2023-07-26
用途:
床下収納
建設業・工事業

リフォームで、床下収納で依頼していたが、肝心な収納BOXがなく、この商品で代用した。サイズは若干すきまがあるが、使用できたので善しとしました。

対象商品:
33135796
2023-05-22
用途:
床下収納庫を取り付けるために?使用。
Carpintero 様 (建設業・工事業)

収納量も多そうですし、施工性も問題なく良い製品です。

対象商品:
33135814
2022-06-03
用途:
床工事
株式会社前村建築 様 (建設業・工事業)

他社の製品と比べると施行しやすく収まりがとても良いです。

対象商品:
33135796
2020-10-26
用途:
リフォーム工事

以前から使っている物と比べると、断然スピードが上がり驚いた。搬入もコンパクトで助かった。

対象商品:
33135796
2019-10-10
用途:
新築の床下収納をDIYで作りました
建設業・工事業

施工も簡単で、わかりやすい説明書で、誰にでもかんたんに出来るし、見た目もきれい

対象商品:
33135796
2020-06-04
用途:
フローリングの張替工事

安いので購入してしたのですが、取っ手の部分が樹脂製なので、折れてしまわないか 心配です。できればアルミ製にして欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
33135796
2019-04-22
用途:
古い床下収納庫と交換
株式会社極東ブレイン 様 (サービス業)

長年使用した床下収納と交換 規格サイズでしたので、ピッタリ収まりました。ノックダウンで
コンパクトにパッケージされているので搬入も楽でした。

対象商品:
33135787
2019-06-12
用途:
既存点検口から交換
サービス業

既存点検口を収納付に改修のため購入。
既存点検口より縦、横とも数ミリ大きかったので削る作業が出たが
プラ受けのため開口すれば比較的簡単に設置できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする