※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(RAWP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33135952
品番
RAWP04700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過流量
水:270L/min cm
2
、
エア:20L/min cm
2
アズワン品番
2-3044-05
耐熱温度(℃)
ろ過時:75、オートクレーブ時:121
滅菌方法
高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
最高使用温度(℃)
55
厚さ(μm)
150
用途
水溶液の清澄化
色
白色
直径(Φmm)
47
タイプ
スクリーン フィルター
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
主な用途
水溶液の清澄化
膜厚(μm)
150
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
150
空隙率(%)
82
湿潤性
親水性
総抽出物
1.0%未満
表面
無地
屈折率
1.51
穴径(Φμm)
1.2
バブルポイント(kPa)
77