PP容器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 33143092 品番 No.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
容量(mL)9 材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) アズワン品番5-094-03 口内径×胴径×高さ(mm)17.3×19.6×53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33143101
2017-10-27
用途:
分析試料入れ
教育・研究機関

分析試料を入れるのに使っています。コンタミも少なく、硝酸水溶液で洗浄すれば測定に問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする