PSサンプル管瓶

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33144867 品番 PS-50
参考基準価格(税別)¥86 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。

容量(mL)50 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし アズワン品番1-4631-25 口内径×胴径×高さ(mm)39.4×46.0×71.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144876
2024-05-20
用途:
実験サンプルを分析会社へ提出

メーカ直送の販売社が多い中、モノタロウでは在庫を持っておられ

当日出荷されていて助かりました。

対象商品:
33144824
2018-06-05
用途:
小物入れ
卸売・小売業

液体をある程度入れると、蓋が圧縮された空気に押し返されて開いてしまう。少し蓋の締りが弱いようです。PS-5よりも大きいサイズの瓶だと問題なし。

対象商品:
33144867
2017-08-30
用途:
実験
サービス業

このサイズと価格でフタの部分がねじ式だともっと嬉しいです。

対象商品:
33144833
2017-07-09
用途:
デモストレーション
サービス業

サイズの種類が豊富でキャップの赤も気にいりました。蓋がネジ式であれば、さらに良かった。

対象商品:
33144842
2018-04-29
用途:
少量のグリスを保管するため

少量のグリスを保管するために購入。安価なのが良い。

対象商品:
33144876
2023-06-27
用途:
粉体容器として
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

ガスバリア性を期待してサンプル購入したが、実験の結果、想定よりもガスが漏れる印象

対象商品:
33144867
2017-03-31
用途:
ワーム入れ
製造業

以外に蓋がかたくてもうすこし緩くてもいかな?またリピートすると思います。

対象商品:
33144851
2020-05-15
用途:
バイクのメンテナンスでエンジンオイルやギヤオイルの交換時、古いオイルを補完するため
製造業

ギヤオイルを入れてフタをして保管していたところ容器に縦ヒビが入りギヤオイルが漏れる事象が2回連続で発生した。ギヤオイルとの相性が悪いのかキャップが差し込みタイプのため内側から外側への圧力がかかる状態のため割れるのか次回はガラス製の物を購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする