※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボランPSサンプル管瓶

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110本) 注文コード 33145131 品番 PS-25
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,970
販売価格(税別)
6,336

透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

容量(mL)25 高さ(mm)62.3 材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 口内径(Φmm)29 材質(キャップ)PE、センター部/PS 胴径(Φmm)35 アズワン品番9-892-14 口内径×胴径×高さ(mm)29×35×62.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33145113
2024-08-08
用途:
商品の包装
教育・研究機関

小さくて携帯に便利で、透明なので中身の確認が出来る

対象商品:
33145156
2017-02-13
用途:
分析

大変便利に使用させて頂いております。有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする