アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ラボランPSサンプル管瓶
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(110本)
注文コード
33145147
品番
PS-50
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,365
販売価格(税別)
¥
8,514
バスケットに入れる
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
容量(mL)
50
高さ(mm)
71.5
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
目盛
なし
口内径(Φmm)
39.4
材質(キャップ)
PE、センター部/PS
胴径(Φmm)
46
アズワン品番
9-892-15
口内径×胴径×高さ(mm)
39.4×46×71.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000