曜日別特売
EGG-88 テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健 33169884

EGG-88 テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健 33169884
EGG-88 テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健 33169884

テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26
内容量1双注文コード33169884品番EGG-88
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。

サイズL全長(cm)26中指長(cm)9手の平幅(cm)12材質アラミド繊維、ステンレスワイヤー入りゲージ数10機能耐切創、耐摩耗入数(双)1厚さ(mm)約1mm質量(g)44g/双色(手首部)ブルーアズワン品番1-6840-03質量(g/ダース)526
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33169875
2018-02-01
用途: 自動車天井作成
製造業

作業手袋のインナー手袋として購入してみたが、思っていたイメージとは違い、生地が厚すぎて使えない。イメージとしては、材質以外は生地の厚さや、縫合の仕方は、軍手そのもののように思う。細かい作業用には向かないと感じた。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見誠にありがとうございます。
生地の厚さに関しましてはゲージ数を参考に選定することをお勧めします。インナー手袋をお探しでしたらショーワグローブさんのインナー手袋注文番号:07580833。耐切創で薄手のものをお探しでしたらアトムさんのケブラーEDサンダーロン手袋 注文番号:3708945 が、お客様のご購入された手袋より薄手のタイプとなります。
参考にしていただけると幸いです。

対象商品 : 33169884
2014-09-29
用途: 刃物を使った野菜の収穫
サービス業

この手の商品 MonotaROで数種類買いまくった 結果使いやすく軽快な物としてこれがよい 大きさはLを買ったが 私は男で手が大きいがちょうどよかった また買いたい

対象商品 : 33169875
2014-05-26
用途: 丈夫な手袋だし・・・・はて!

この手袋がどの程度のものかを知りたくて、手に入れました。なるほど。鎌もなたも力一杯に握れますね。擦り傷には強そうです。サイズは大人男性用ですね。体サイズと全く同じでいいと思いますよ。私はLとMを買ってみましたが、Mだけでよかったみたい。使用法は考慮中ですが、非常に柔らかいので、日常の作業時の手袋代わりでもいいのでは?長時間は試していませんので、蒸れ具合は不明ですが、心配はないのではと思えるような生地の薄さです。十分満足しています。ありがとうございました。
店の対応はとても早く、商品の配送までは一直線でした。今後もひいきにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする