水質検査器

(1件のレビュー)
17日以内出荷 地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33173594 品番 高濃度
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。
比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。
一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。
携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。

用途
水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。
プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)
アズワン品番2-5819-04 セット内容本体・検水管2本・携帯用ケース(167×100×125mm) 質量(g)104 測定項目残留塩素濃度10〜300ppm
注意
※高濃度法には必ず専用試薬をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33173576
2014-09-19
用途:
井水ろ過器の測定

記載されている写真には、3枚比較表が出ていたのでDPD試薬も別途購入したけど2枚だけだったのに残念
水道水でPH測定したが、近い色の比較色がなかった。
使用説明書を詳細にしてほしいい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

掲載画像は代表画像でございます。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする