シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6回分) 測定項目遊離残留塩素ClO 注文コード33174251 品番080520-3062
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は測定項目など9種類から選べます 他の種類を見る

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。

測定範囲0.1〜5mg/L(8段階) 変色の経過淡桃→濃桃 変色表0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1、2、5 反応時間10秒 測定回数6回 仕様標準カラーチャート1枚付属 TGK品番371-80-30-43 トラスコ品番793-8055 測定項目遊離残留塩素ClO アズワン品番2-7325-03
注意
※検水に含まれる共存物質等による影響で、測定ができない場合や測定誤差が出る場合があります。詳しくは各々のキットに添付してある取扱説明書をご覧下さい。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-30
用途:
温浴施設の残留塩素測定

簡易的な残留塩素測定に最適です、保健所の方に勧められました。

1人が参考にしています
対象商品:
33174251
2020-08-03
用途:
仕事で
TOYAMA企画 様 (飲食業)

まだ来てから使用してないので使用するのが楽しみです

対象商品:
33174294
2019-07-04
用途:
現地での水質検査
製造業

取扱が簡単で簡易検査(硬度)をする上で十分使用できる。

対象商品:
33174276
2017-11-14
用途:
井戸水の簡易水質検査

井戸水の簡易水質検査で使用します。
今までは徳用タイプで使用していましたが個数が多い事もあって、使い切る前に使用期限が終わってしまって勿体なく思っていました。
割高にはなりますが入数が少ないので使い切る事が出来そうです。
徳用タイプはキットがまとめてアルミ大袋に入っているので、大袋を一度開けてしまうと全体の劣化が始まってしまいます。この品物はキットが1つ1つ小袋に入っていますので未使用のキットの劣化を防ぐ事が出来便利だと思います。
因みにメーカに問い合わせた所、使用有効期限が24ヵ月だそうです。記載がないようなので記載をしておいた方がよいかと思います。
あと、私に届いたものは使用期限が残り19ヵ月えの物が届きました。
出来れば取り寄せで、発送に数日かかっても良いのでもう少し新しいものがほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33174251
2017-01-08
用途:
井戸水の水質検査
サービス業

手軽で操作が簡単だったが、水の吸い込みが中途半端。

対象商品:
33174294
2015-08-25
用途:
水質検査

扱いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする