サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
カラーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3.3m)
テープ幅(mm)
20
注文コード
33175775
品番
SUN56-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
テープ幅・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
テープ幅(mm)
20
色
マリンブルー
テープ長さ(m)
3.3
用途
衣類・小物など
材質
アクリル